Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noctua NF-S12A FLX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6089721
Hersteller:
     noctua
Herst.-Nr.:
     NF-S12A FLX
EAN/GTIN:
     7337331896785
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter
Der NF-S12A Gehäuselüfter markiert die dritte Generation von Noctuas klassischer S12-Serie, die in der internationalen Fachpresse mehr als 250 Auszeichnungen und Empfehlungen erhalten hat. Durch die weiterentwickelte Blattgeometrie mit Anti-Stall Knobs und den modernen AAO-Rahmen (kurz für Advanced Acoustic Optimisation) erreicht der NF-S12A im Vergleich zu seinem renommierten Vorgänger eine um bis zu 8% höhere Effizienz (Förderleistung/Geräuschentwicklung). Die FLX Version gestattet über die Low-Noise Adapter drei Geschwindigkeitseinstellungen (1200/900/700 rpm) und bietet somit volle Flexibilität bei der Feinabstimmung zwischen maximaler Performance und praktisch lautlosem Betrieb. Seine hervorragende Laufruhe, das SSO2 Referenzklasse-Lager und Noctuas bewährte Premium-Qualität machen den NF-S12A zu einer erlesenen Wahl für geräuschoptimierte Gehäusekühlung.
Noctua NF-S12A FLX - Gehäuselüfter - 120 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
2.5 cm
Produkttyp
Gehäuselüfter
Packungsinhalt
Ultra-Low-Noise Adaptor (U.L.N.A.), Low-Noise Adaptor (L.N.A.), 4 Vibrationsisolatoren, 3-polig-an-4-polig-Netzteiladapter, Verlängerungskabel (30 cm)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 6 Jahre
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
MTBF
150,000 Stunde(n)
Kühlkörper und Lüfter
Gebläsehöhe
25 mm
Drehgeschwindigkeit
700-1200 U/min
Netzanschluss
3-poliger Stecker
Lüfterdurchmesser
120 mm
Lüfterlager
SSO2-Lager
Geräuschpegel
17.8 dBA
Luftstrom
108 m³/h (63,3 CFM)
Luftdruck
1.19 mm
Startspannung
12 V
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.