Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 3m schwarzes SuperSpeed USB 3.0 A auf B Kabel - St/St - USB 3.0 Anschlusskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6087480
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB3SAB3MBK
EAN/GTIN:
     5054629450659
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
StarTech.com 3m schwarzes SuperSpeed USB 3.0 A auf B Kabel - St/St - USB 3.0 Anschlusskabel - USB-Kabel - USB Type B (M) zu USB Typ A (M) - USB 3.0 - 3 m - geformt - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB-Kabel
Technologie
STP-Kabel
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
Geformt, 5 Gbps Datenrate
Länge
3 m
American Wire Gauge (AWG)
28
Verschiedenes
Kennzeichnung
USB 3.0, RoHS
Konnektivität
Anschluss
9 pin USB Type B - männlich
Stecker (zweites Ende)
9-poliger USB Typ A - männlich
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.