Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compulocks T-bar Security Keyed Cable Lock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6085028
Hersteller:
     Compulocks
Herst.-Nr.:
     CL15
EAN/GTIN:
     0856282004003
Suchbegriffe:
Laptopkabelschloss
Laptopschloss
Laptopzahlenschloss
Notebookkabelschloss
Unser universelles Sicherungskabel gehört zu unseren Bestsellern. Es ist für alle Laptops, Notebooks, Netbooks, wie auch auch für Apple MacBooks, MacBook Pro, MacBook Air und iMacs einsetzbar. Das Kabel kann auch an anderen Compulocks Sicherheitsprodukten wie für Apple Tablets und Notebooks angebracht werden und mit einem der beiden Schlüssel (im Lieferumfang enthalten) verschlossen werden. Zudem können auch zusätzliche Kabel am Schloss angebracht werden. Das Kabel enthält eine Schlaufe und kann somit in sehr vielen Umgebungen eingesetzt werden.
Compulocks T-bar Security Keyed Cable Lock - Sicherheitskabelschloss - 1.83 m - für Compulocks BrandMe VESA Brandable Floor Stand For Tablets White, iPad 10, Space Rise
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Sicherheitskabelschloss
Packungsinhalt
2 Schlüssel, Kabelschloss
Länge
1.83 m
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
xTrap
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Compulocks 360 VESA Counter Top Kiosk Mount White, Adjustable Height VESA Mount Security Floor Stand White, Adjustable Height VESA Mount Security Lock Floor Stand For Tablets, Adjustable VESA Floor Stand Silver, BrandMe, BrandMe VESA Brandable Floor Stand For Tablets, BrandMe VESA Brandable Floor Stand For Tablets White, Executive 360 iPad 9.7" Counter Top POS Kiosk Tablet Stand, iPad 10.2" Space Enclosure Rotating Counter Stand, Nollie iPad 10.2-inch POS Kiosk, Rise Space Kiosk, Space 360, Space Adjustable iPad Enclosure Floor Stand, Space BrandMe Floor Stand, Space Rise, Universal 360 VESA Mount Security Lock Desk Stand for Tablets, Universal Tablet Cable Lock 3M Plate No Cable Lock, Universal Tablet Holder ¦ Compulocks Space Rise iPad Enclosure Kiosk Low-Rise, XLow-Rise
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 21,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Compulocks
CL37UTL
€ 44,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.