Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston ValueRAM - DDR3L - Kit - 8 GB: 2 x 4 GB - DIMM 240-PIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6076659
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KVR16LN11K2/8
EAN/GTIN:
     7406172289916
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
Desktop-PC-Speicher
Kingston ValueRAM - DDR3L - Kit - 8 GB: 2 x 4 GB - DIMM 240-PIN - 1600 MHz / PC3L-12800 - CL11 - 1.35 / 1.5 V - ungepuffert - non-ECC
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Generisch
Kapazität
8 GB: 2 x 4 GB
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
2 x Speicher - DIMM 240-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speicher-Kit
Technologie
DDR3L SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Modulkonfiguration
512 x 64
Metallüberzug
Gold
Besonderheiten
Temperaturüberwachung, Dual Rank, acht Bänke, On-Die Termination (ODT), Dualer Kanal, Niederspannung, ungepuffert
Geschwindigkeit
1600 MHz (PC3L-12800)
Chip-Organisation
512 x 8
Spannung
1.35 / 1.5 V
Modulhöhe (Zoll)
1.18
Latenzzeiten
CL11 (11-11-11)
... > DCI > Speicher > RAM
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Super Micro Computer
SSG-5018A-AR12L
ab € 1.528,37*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-A1SAM-2550F-B
ab € 256,32*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-A1SAM-2550F-O
ab € 261,38*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-A1SAM-2750F-B
ab € 367,12*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-A1SAM-2750F-O
ab € 370,45*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-A1SRM-2558F-B
ab € 242,22*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-A1SRM-2558F-O
ab € 248,12*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-A1SRM-2758F-B
ab € 329,37*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-A1SRM-2758F-O
ab € 331,44*
Zubehör
Super Micro Computer
SYS-5018A-MHN4
ab € 644,08*
Zubehör
Super Micro Computer
SYS-5018A-MLHN4
ab € 585,80*
Zubehör
Super Micro Computer
SYS-5018A-MLTN4
ab € 412,82*
Zubehör
Super Micro Computer
SYS-5018A-TN7B
ab € 701,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.