Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro A1SRM-2758F NA (integrated CPU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro A1SRM-2758F NA (integrated CPU)
Supermicro A1SRM-2758F NA (integrated CPU)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-21807433
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-A1SRM-2758F-O
EAN/GTIN:
     672042146864
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Mainboard
Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
NA (integrated CPU)
Kompatible Prozessoren
Intel Atom®
Prozessor
C2758
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x4-Slots
1
PCI-Express x4 (Gen 2.x)-Anschlüsse
1
PCI-Express x8-Slots
1
PCI-Express x8 (Gen 2.x)-Anschlüsse
2
Merkmale
Energiequelle
ATX
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
244 mm
Tiefe
190.5 mm
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße
128 Mbit
ACPI-Version
5.0
Interne E/A-Anschlüsse
SATA III Anschlüsse
4
SATA II Anschlüsse
2
TPM-Anschluss
Ja
Serielle Port-Headers
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
7
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
5
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl serielle Anschlüsse
2
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Sonstige Funktionen
IPMI 2.0-Slot
Ja
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA II, SATA III
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR3-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
4
RAM-Speicher maximal
16 GB
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherspannung
1.35,1.5 V
ECC-Kompatibilität
ECC & Nicht-ECC
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
1333,1600 MHz
Weitere Suchbegriffe: mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 394,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,61*
€ 469,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,45*
€ 467,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,49*
€ 451,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,45*
€ 449,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,91*
€ 412,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.