Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Server Premier - DDR3 - Modul - 4 GB - DIMM 240-PIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6044018
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KVR16R11S8/4KF
EAN/GTIN:
     0740617226393
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
Diese preisgünstige Reihe von generischen Speichern, die den Branchenstandards entsprechen, wird basierend auf einer bestimmten Spezifikation mit der für Kingston legendären Zuverlässigkeit und ausgezeichneten Leistung hergestellt.
Kingston Server Premier - DDR3 - Modul - 4 GB - DIMM 240-PIN - 1600 MHz / PC3-12800 - CL11 - 1.5 V - registriert - ECC
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Generisch
Kapazität
4 GB
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - DIMM 240-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR3 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Datenintegritätsprüfung
ECC
Modulkonfiguration
512 x 72
Metallüberzug
Gold
Besonderheiten
Temperaturüberwachung, Single Rank, registriert
Geschwindigkeit
1600 MHz (PC3-12800)
Chip-Organisation
X8
Spannung
1.5 V
Latenzzeiten
CL11
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,93*
€ 72,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,79*
€ 72,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,64*
€ 70,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,16*
€ 70,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,89*
€ 68,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intel
R1304GZ4GC
ab € 1.435,58*
Zubehör
Intel
R2308GZ4GC
ab € 1.533,18*
Zubehör
Super Micro Computer
SSG-2027R-AR24
ab € 3.309,22*
Zubehör
Super Micro Computer
SYS-6017R-M7RF
ab € 1.263,07*
Zubehör
Super Micro Computer
SYS-6037R-72RF
ab € 1.747,11*
Zubehör
Super Micro Computer
SSG-6047R-E1CR36N
ab € 3.568,38*
Zubehör
Super Micro Computer
SYS-6027AX-72RF-HFT3
ab € 9.539,63*
Zubehör
Super Micro Computer
SYS-2028UT-BTNRT
ab € 4.472,37*
Zubehör
Super Micro Computer
SYS-4048B-TRFT
ab € 5.802,65*
Zubehör
Super Micro Computer
SYS-6017R-N3RF4+
ab € 1.449,64*
Zubehör
Super Micro Computer
SYS-6027AX-72RF-HFT2
ab € 5.441,99*
Zubehör
Super Micro Computer
SYS-6027AX-TRF-HFT1
ab € 8.333,74*
Zubehör
Super Micro Computer
SYS-6027R-3RF4+
ab € 1.413,45*
Zubehör
Super Micro Computer
SYS-6027R-72RFT
ab € 1.679,08*
Zubehör
Super Micro Computer
SYS-6027R-72RFT+
ab € 1.705,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.