Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermalright AXP-200R Prozessor-Luftkühler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6035824
Hersteller:
     Thermalright
Herst.-Nr.:
     100700542
EAN/GTIN:
     0814256000840
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1366
CPU Lüfter Sockel 2011
Der AXP-200R Kühler entspricht bis auf die attraktive rot-schwarze Farbgebung des Lüfters dem herkömmlichen AXP-200. Bei dem Kühler handelt es sich um einen der leistungsfähigsten Low Profile Kühler für leistungsstarke HTPC-Systeme. Augenfälligstes Merkmal des High-End Kühlers ist die besonders flache Bauhöhe von gerade einmal 60 mm (73 mm inklusive Lüfter). Der AXP-200R ist dadurch perfekt für kompakte HTPC-Systeme geeignet, deren Besitzer eine besonders effiziente und geräuscharme Kühlung erwarten. Das Design des Kühlkörpers basiert auf dem bewährten "Down Draft" Layout, welches den Luftstrom senkrecht auf das Mainboard leitet und somit auch die umliegenden Bauteile effizient kühlt. Auf diese Weise können im Idealfall Spannungswandler, Arbeitsspeicher und Chipsatz wirksam mitgekühlt werden. Der AXP-200R verfügt über insgesamt sechs vernickelte, hochwertige 6 mm Heatpipes, die fest mit der Kupfergrundplatte verlötet sind. Dadurch wird eine möglichst effektive Wärmeleitableitung erzielt. Das spezielle Design der 49 Aluminium-Lamellen dient der Minimierung des Luftwiderstands und unterstützt somit zusätzlich die Temperatursenkung. Der AXP-200R wird mit einem temperaturgeregelten 140 mm Lüfter (TY-14013R) im Slim-Design ausgeliefert. Über das PWM Signal des Mainboard wird die Drehzahl automatisch stufenlos von 700 - 1.300 U/min (+/- 15%) den Erfordernissen angepasst. Der Lüfter bietet eine optimales Verhältnis von Lautstärke (ca. 21,7 bis max. 31,5 dBa) und Kühlleistung, ohne dass manuell eingegriffen werden muss. Der TY-14013R deckt den Kühlkörper fast vollständig ab, wodurch eine bestmögliche Wärmeableitung ermöglicht wird. Beim AXP-200R wird der Lüfter nicht mit Lüfterklammern befestigt, sondern verschraubt. Ein Verrutschen des Lüfters ist somit nicht möglich. Als Besonderheit kann die Kühlleistung des AXP-200R durch die Verwendung eines größeren Lüfters noch weiter gesteigert werden. Die Lüfteraufnahme des Kühlkörpers entspricht der Aufnahme konventioneller 120 mm Lüfter, so dass alle gängigen 120er Lüfter und viele 140 mm Lüfter montiert werden können. Bitte prüfen Sie vorab, ob für diese Konstellation ausreichend Platz in Ihrem Gehäuse zur Verfügung steht. Durch die Verwendung großvolumiger Lüfter lassen sich Luftförderleistung und Kühlperformance deutlich optimieren. Ein weiteres einmaliges Feature stellt in diesem Zusammenhang der beiliegende TY-150 Montagerahmen dar. Unter Verwendung des Rahmens ist es sogar möglich, den AXP-200 mit dem riesigen Thermalright TY-150 (150 mm) Lüfter zu kombinieren.
Thermalright AXP-200R - Prozessor-Luftkühler - (für: LGA775, LGA1156, AM2, AM2+, LGA1366, AM3, LGA1155, AM3+, LGA2011, FM1, FM2, LGA1150) - Nickelbeschichtete Kupferbasis - 140 mm - Rot
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14 cm
Tiefe
15.3 cm
Höhe
7.3 cm
Farbe
Rot
Produkttyp
Prozessor-Luftkühler
Packungsinhalt
Wärmeleitpaste, einstellbare Lüfterhalterung
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
6 Wärmerohre (6 mm)
Gebläsehöhe
13 mm
Drehgeschwindigkeit
700-1.300 U/min
Netzanschluss
Lüfteranschluss, 4-polig
Heatsink-Abmessungen
153 mm x 140 mm x 60 mm
Kompatibel mit
LGA775 Socket, LGA1156 Socket, Socket AM2, Socket AM2+, LGA1366 Socket, Socket AM3, LGA1155 Socket, Socket AM3+, LGA2011 Socket, Socket FM1, Socket FM2, LGA1150 Socket
Lüfterdurchmesser
140 mm
Kühlermaterial
Nickelbeschichtete Kupferbasis
Geräuschpegel
30.6 dBA
Luftstrom
110 m³/h (64,52 CFM)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,08*
€ 84,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,63*
€ 84,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,10*
€ 82,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,95*
€ 82,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,64*
€ 80,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.