Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA Security Lock Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6029520
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D30887
EAN/GTIN:
     7640158660850
Suchbegriffe:
Laptopkabelschloss
Laptopschloss
Laptopzahlenschloss
Notebookkabelschloss
Dieses DICOTA Schloss funktioniert ohne Schlüssel und passt für fast alle standardisierten Verriegelungsslots: Notebooks, Projektoren, Drucker und Bildschirme können effektiv gesichert werden. Das Stahlkabel ist mit 200 cm extra-lang. Mit den 4 Stellen können Sie ihren individuellen Zahlencode bestimmen und mit bis zu 10.000 möglichen Zahlenkombinationen für die notwendige Sicherheit sorgen. Dieses Schloss wird ein einem übergeordneten Schliesssystem verwendet. Dadurch hat nicht nur der einzelne Benutzer Zugriff, sondern auch der Systembetreuer mit einem Generalschlüssel.
DICOTA Security Lock Pro - Sicherheitskabelschloss - 2 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
200 g
Produkttyp
Sicherheitskabelschloss
Länge
2 m
Produktmaterial
Stahl
Packungsinhalt
2 Schlüssel
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Kombinationsschloss, mit Hauptschlüssel, Push-to-Lock, Kopf kann um 360 Grad gedreht werden
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 18,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.