Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung - DDR3 - Modul - 16 GB - DIMM 240-PIN - 1600 MHz / PC3-12800 - CL11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung M393B2G70QH0-YK0 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR3 1600 MHz
Samsung M393B2G70QH0-YK0 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR3 1600 MHz
Artikel-Nr.:
     C1001-6025422
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     M393B2G70QH0-YK0
EAN/GTIN:
     4053162691667
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
Samsung - DDR3 - Modul - 16 GB - DIMM 240-PIN - 1600 MHz / PC3-12800 - CL11 - 1.35 / 1.5 V - registriert - ECC
Weitere Informationen:
Allgemein
Kapazität
16 GB
Erweiterungstyp
Generisch
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, Bleifrei, halogenfrei
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR3 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Modulhöhe (Zoll)
1.18
Geschwindigkeit
1600 MHz (PC3-12800)
Latenzzeiten
CL11 (11-11-11)
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Temperaturüberwachung, Dual Rank, acht Bänke, On-Die Termination (ODT), Niederspannung, registriert
Modulkonfiguration
2048 x 72
Chip-Organisation
1024 x 4
Spannung
1.35 / 1.5 V
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,47*
€ 154,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,57*
€ 153,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,21*
€ 137,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,07*
€ 134,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,64*
€ 119,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.