Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo - DDR3 - Modul - 32 GB - LRDIMM 240-polig - 1866 MHz / PC3-14900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 32GB PC3-14900 Speichermodul 1 x 32 GB DDR3 1866 MHz ECC
Lenovo 32GB PC3-14900 Speichermodul 1 x 32 GB DDR3 1866 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     C1001-6025310
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     46W0761
EAN/GTIN:
     7106224930000
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
Lenovo - DDR3 - Modul - 32 GB - LRDIMM 240-polig - 1866 MHz / PC3-14900 - CL13 - 1.5 V - Load-Reduced - ECC - für System x3550 M4 7914; x3650 M4 7915; x3650 M4 BD 5466; x3650 M4 HD 5460
Weitere Informationen:
Allgemein
Kapazität
32 GB
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
IBM 46W0761
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo System x3550 M4 7914 ¦ Lenovo System x3650 M4 7915 ¦ Lenovo System x3650 M4 BD 5466 ¦ Lenovo System x3650 M4 HD 5460
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR3 SDRAM
Formfaktor
LRDIMM 240-polig
Geschwindigkeit
1866 MHz (PC3-14900)
Latenzzeiten
CL13
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Quad Rank, Load-Reduced
Chip-Organisation
X4
Spannung
1.5 V
... > DCI > Speicher > RAM
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 161,61*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,89*
€ 216,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,91*
€ 203,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,97*
€ 198,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,75*
€ 194,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 161,61*
€ 192,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.