Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo - DDR3L - Modul - 16 GB - DIMM 240-PIN Very Low Profile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM 16GB PC3L-12800 Speichermodul 1 x 16 GB DDR3 1600 MHz ECC
IBM 16GB PC3L-12800 Speichermodul 1 x 16 GB DDR3 1600 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     C1001-6014312
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     46W0716
EAN/GTIN:
     4053162397170
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
Lenovo - DDR3L - Modul - 16 GB - DIMM 240-PIN Very Low Profile - 1600 MHz / PC3L-12800 - CL11 - 1.35 V - registriert - ECC - für BladeCenter HS23 7875
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
16 GB
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
IBM 46W0716
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo BladeCenter HS23 7875
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - DIMM 240-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR3L SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN Very Low Profile
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Single Rank, Niederspannung, registriert
Geschwindigkeit
1600 MHz (PC3L-12800)
Chip-Organisation
X4
Spannung
1.35 V
Latenzzeiten
CL11
... > DCI > Speicher > RAM
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,47*
€ 187,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,74*
€ 184,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,14*
€ 166,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,05*
€ 161,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,02*
€ 146,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.