Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston ValueRAM - DDR3L - Modul - 4 GB - DIMM 240-PIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6013954
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KVR16LN11/4
EAN/GTIN:
     5425656161106
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
Desktop-PC-Speicher
Kingstons Speicher entsprechen der Industrienorm und bieten eine hohe Leistung mit der legendären Zuverlässigkeit von Kingston. Kingston ValueRAM - für alle, die wissen, was sie wollen.
Kingston ValueRAM - DDR3L - Modul - 4 GB - DIMM 240-PIN - 1600 MHz / PC3L-12800 - CL11 - 1.35 / 1.5 V - ungepuffert - non-ECC
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Generisch
Kapazität
4 GB
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - DIMM 240-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR3L SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Modulkonfiguration
512 x 64
Metallüberzug
Gold
Besonderheiten
Niederspannung, ungepuffert
Geschwindigkeit
1600 MHz (PC3L-12800)
Spannung
1.35 / 1.5 V
Modulhöhe (Zoll)
1.18
Latenzzeiten
CL11 (11-11-11)
... > DCI > Speicher > RAM
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Super Micro Computer
SSG-5018A-AR12L
ab € 1.532,68*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-A1SAM-2550F-B
ab € 255,76*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-A1SAM-2550F-O
ab € 260,75*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-A1SAM-2750F-B
ab € 365,43*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-A1SAM-2750F-O
ab € 369,10*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-A1SRM-2558F-B
ab € 242,80*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-A1SRM-2558F-O
ab € 248,27*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-A1SRM-2758F-B
ab € 328,21*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-A1SRM-2758F-O
ab € 332,03*
Zubehör
Super Micro Computer
SYS-5018A-MHN4
ab € 643,75*
Zubehör
Super Micro Computer
SYS-5018A-MLHN4
ab € 586,23*
Zubehör
Super Micro Computer
SYS-5018A-MLTN4
ab € 415,15*
Zubehör
Super Micro Computer
SYS-5018A-TN7B
ab € 706,62*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-X10SAE-O
ab € 238,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.