Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkPad Ultra Dock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6011376
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     40A20090IT
EAN/GTIN:
     4056572881284
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Die vollständig überarbeitete ThinkPad Ultra-Andockstation mit integriertem ThinkPad 90-W-Netzteil bietet noch mehr Funktionen, während das schlanke Design erhalten bleibt, und erleichtert so Ihren Arbeitsvorgang auf optimale Art und Weise. Die ThinkPad Ultra-Andockstation umfasst eine breite Palette an Videoausgabeanschlüssen, beispielsweise HDMI 1.4, und unterstützt mehrere externe Bildschirme. Damit bietet diese ultimative 90-W-Lösung mehr Multitasking-Optionen als je zuvor. Einer der drei USB 2.0-Anschlüsse bietet Always-on-USB-Unterstützung zum Laden von Mobilgeräten. Somit können Sie Ihr Tablet oder Mobiltelefon über die Andockstation aufladen, selbst wenn das ThinkPad nicht angeschlossen ist. Über die drei USB 3.0-Anschlüsse können Sie Festplattenlaufwerke und andere externe Speichereinheiten anschließen. Diese ThinkPad-Andockstation mit 10/1000-Gigabit-Ethernet-Konnektivität ist außerdem mit 2 DisplayPort 1.2-Anschlüssen, 1 DVI-D-Anschluss, 1 HDMI 1.4-Anschluss und 1 VGA-Anschluss ausgestattet. Einige der Videoanschlüsse sind für eine exklusive Verwendung vorgesehen und hängen von der Konfiguration des angedockten ThinkPad ab. Die Andockstation wird mit einem 90-W-Netzteil zur Stromversorgung der Andockstation und des ThinkPad ausgeliefert. Lenovo-Technologie gewährleistet kristallklare Videoqualität für diese treiberunabhängige Lösung. Die Andockstation ist außerdem mit 1 Combo-Audioanschluss für Stereo und Mikrofon ausgestattet (zum Anschließen von Kopfhörer/Lautsprecher/Mikrofon).
Lenovo ThinkPad Ultra Dock - Port Replicator - VGA, DVI, HDMI, 2 x DP - 90 Watt - Italien
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
34.5 cm
Tiefe
16.25 cm
Höhe
5.56 cm
Gewicht
920 g
Produkttyp
Port Replicator
Lokalisierung
Italien
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), 1 USB 2.0 (Always On)
Kennzeichnung
Plug and Play, UL, VCCI, BSMI, GOST, NOM, CB, DOC, FCC, KCC, UkrSEPRO
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung
90 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
43 °C
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
3 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A ¦ 3 x SuperSpeed USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A ¦ 1 x Netzwerk - 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 2 x Audio / Video - DisplayPort - 20-poliger DisplayPort ¦ 1 x Display / Video - DVI-Digital - Digital DVI, 24+1-polig ¦ 1 x Audio / Video - HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x Display / Video - VGA - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x Audio - Kopfhörer/Mikrofon - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x docking / port replicator
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,05*
€ 153,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,29*
€ 151,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,65*
€ 141,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,60*
€ 136,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,10*
€ 120,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.