Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu - DDR3 - Modul - 8 GB - DIMM 240-PIN - 1600 MHz / PC3-12800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu 8GB PC3-12800 Speichermodul 1 x 8 GB DDR3 1600 MHz ECC
Fujitsu 8GB PC3-12800 Speichermodul 1 x 8 GB DDR3 1600 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     C1001-6007635
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F3781-L515
EAN/GTIN:
     5712505462812
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
Fujitsu - DDR3 - Modul - 8 GB - DIMM 240-PIN - 1600 MHz / PC3-12800 - registriert - ECC - für PRIMERGY RX200 S8, RX2520 M1, RX300 S8, RX350 S8, SX350 S8, TX2540 M1, TX300 S8
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
8 GB
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY RX200 S8, RX2520 M1, RX300 S8, RX350 S8, SX350 S8 Universal Storage Server, TX2540 M1, TX300 S8
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - DIMM 240-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR3 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Single Rank, registriert
Geschwindigkeit
1600 MHz (PC3-12800)
Chip-Organisation
X4
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,54*
€ 239,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,43*
€ 227,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,99*
€ 218,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,16*
€ 214,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,22*
€ 193,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.