Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso Ultra Line


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4946988
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3531491
EAN/GTIN:
     5054629418468
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Intenso Ultra Line - USB-Flash-Laufwerk - 128 GB - USB 3.0 - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
128 GB
Farbe
Silber
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.0 oder später, Microsoft Windows Vista / XP / 7
Abmessungen und Gewicht
Breite
59 mm
Tiefe
17 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
6 g
Arbeitsspeicher
Besonderheiten
Aluminiumgehäuse
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 35 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 20 MB/s
Interfacetyp
USB 3.0
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
3531482
ab € 10,76*
Zubehör
Intenso
3531494
ab € 12,82*
Zubehör
Intenso
3531470
ab € 3,57*
Zubehör
Intenso
3531492
ab € 19,32*
Zubehör
Intenso
3531480
ab € 5,17*
Zubehör
Intenso
3531493
ab € 34,96*
Zubehör
Intenso
3531490
ab € 5,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.