Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama FlashPen "Hook-Style"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4937608
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00123922
EAN/GTIN:
     4047443213907
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Beliebig oft beschreib- und löschbares Wechselspeichermedium. Mit Karabiner zum leichten und stabilen Befestigen an Schlüsselbund, Aktentasche, Geldbeutel etc.
Hama FlashPen "Hook-Style" - USB-Flash-Laufwerk - 64 GB - USB 2.0 - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
64 GB
Farbe
Grau
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS 9.0 oder später, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8
Arbeitsspeicher
Interfacetyp
USB 2.0
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00124161
ab € 4,82*
Ähnlich
Hama
00124162
ab € 5,41*
Ähnlich
Hama
00124163
ab € 6,35*
Ähnlich
Hama
00181073
ab € 9,55*
Ähnlich
Hama
00181075
ab € 16,81*
Ähnlich
Hama
00181054
ab € 9,56*
Ähnlich
Hama
00181051
ab € 4,32*
Ähnlich
Hama
00181055
ab € 14,78*
Ähnlich
Hama
00181053
ab € 5,87*
Ähnlich
Hama
00108074
ab € 5,45*
Ähnlich
Hama
00090894
ab € 2,91*
Ähnlich
Hama
00104308
ab € 3,47*
Ähnlich
Hama
00108062
ab € 3,87*
Ähnlich
Hama
00123921
ab € 4,83*
Ähnlich
Hama
00114872
ab € 5,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.