Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PORT COURCHEVEL II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4929364
Hersteller:
     Port Designs
Herst.-Nr.:
     160511
EAN/GTIN:
     3567041605115
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Ein Rucksack, der für den Transport und den Schutz Ihres Laptops bis zu 17,3" und Ihres Tablets in speziellen Fächern und Taschen konzipiert ist. Er verfügt über ein ECO-Futter aus recycelten Materialien (r-PET). Die große Vordertasche und die beiden Reißverschlusstaschen auf der Vorderseite ermöglichen Ihnen einen einfachen Zugriff auf die Dinge, die Sie am meisten benötigen (Telefon, Stifte, Visitenkarten, Ladegeräte usw.). In den seitlichen Netztaschen können Sie Wasserflaschen oder anderes Zubehör unterbringen und schnell darauf zugreifen. Die Schultergurte und der Rücken sind verstärkt, damit Sie Ihre Sachen bequem tragen können. Der Boden der Tasche ist verstärkt, um besseren Schutz zu bieten. Die abnehmbare Regenhülle mit reflektierendem Band verhindert, dass Ihre Tasche nass wird.
PORT COURCHEVEL II - Notebook-Rucksack - 43.9 cm (17.3")
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook-Rucksack
Produktmaterial
600D Polyester, Ballistisches Nylon 1680 D, 210D-Polyester
Notebook-Kompatibilität
43.9 cm (17.3")
Zusätzliche Fächer
Dokumente, Tablet
Funktionen
Gepolstert, Regenschutz, Seitentasche, gepolsterter Schulterriemen
Tragegurt
Schultertrageriemen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,05*
€ 51,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.