Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PORT COURCHEVEL II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4929363
Hersteller:
     Port Designs
Herst.-Nr.:
     160510
EAN/GTIN:
     3567041605108
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
PORT COURCHEVEL II - Notebook-Rucksack - 40.6 cm (16") - Grau, Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook-Rucksack
Produktmaterial
600D Polyester, Ballistisches Nylon 1680 D, 210D-Polyester
Packungsinhalt
Regenschutz
Breite
36 cm
Tiefe
22 cm
Höhe
50 cm
Gewicht
736 g
Notebook-Kompatibilität
40.6 cm (16")
Abmessungen für Notebook-Kompatibilität
38.6 cm x 26.7 cm x 3 cm
Zusätzliche Fächer
Handy, Dokumente, Stifte, Flasche, Visitenkarten, Organizer, Ladegeräte, Tablet, Vordertasche, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, Netztasche an der Seite
Funktionen
Verstärkter Boden, gepolsterte Rückseite, Unterstützung für Tablets bis zu 10 Zoll, gepolsterter Boden, gepolstertes Notebook-Fach
Tragegurt
Tragegriff oben, gepolsterte Schulterriemen
Verschlussart
Reißverschluss
Farbe
Grau, Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - Lebensdauer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.