Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend - DDR3 - Modul - 4 GB - DIMM 240-PIN - 1600 MHz / PC3-12800 - CL11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4897737
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS512MKR72V6N
EAN/GTIN:
     0760557821830
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
Speziell für den Einsatz in dedizierten High-Power-Servern und Workstations konzipiert, bietet Transcend registered DDR3-1600 DIMM eine unvergleichliche Stabilität und synchronisierte Performance in Systemen, in denen viele Module installiert sind. Diese Module verfügen auch über einen revolutionären On-Board-Thermosensor, der es dem System ermöglicht, die Temperatur zu überwachen und die Speicherbelastung neu zu verteilen - ein Prozess, der die Speicherzuverlässigkeit, Effizienz und Gesamtsystemstabilität erheblich verbessern kann.
Transcend - DDR3 - Modul - 4 GB - DIMM 240-PIN - 1600 MHz / PC3-12800 - CL11 - 1.5 V - registriert - ECC
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Generisch
Kapazität
4 GB
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
ASUS ESC2000 G2, ESC4000 G2, RS700-E7/RS4, RS700-E7/RS8, RS700-X7/PS4, RS720-E7/RS12-E, RS720Q-E7/RS12, RS720-X7/RS8, RS726Q-E7/RS12, RS920-E7/RS8, RS926-E7/RS8, TS700-E7/RS8, TS700-X7/PS4 ¦ Dell PowerEdge C6220, M420, M520, M620, R320, R420, R520, R620, R720, R720xd, R820, T320, T420, T620 ¦ Dell PowerVault NX3200 ¦ Gigabyte GA-6PXSV3, GA-6PXSV4, GA-7PCSL, GA-7PESH1, GA-7PESH2, GA-7PESH3, GA-7PESL, GA-X79S-UP5-WIFI, GS-R12P8G (rev. 1.0) ¦ Gigabyte Rackmount Server GS-R12PE1 (rev. 1.0), GS-R22PE1 (rev. 1.0) ¦ HP Workstation Z620, Z820 ¦ HPE ProLiant DL360 G7 Special Server, DL370 G6 Special Server, DL380 G6 ¦ Intel Server Board DBS2600COEIOC, S1400FP2, S1400FP4, S1400SP2, S1400SP4, S1600JP2, S1600JP4, S2400BB4, S2400EP2, S2400EP4, S2400GP2, S2400GP4, S2400LP, S2400LPQ, S2400SC2, S2600CO4, S2600COE, S2600CP2, S2600CP2IOC, S2600CP4, S2600CP4IOC, S2600GL, S2600GZ, S2600IP4, S2600IP4L, S2600JF, S2600JFF, S2600JFQ, S2600WP, S2600WPF, S2600WPQ, S4600LH2 ¦ Intel Server Compute Module HNS2400LP ¦ Intel Server System R1208BB4DC, R1208BB4GS9, R1208EP2SHFN, R1208GL4DS, R1208GZ4GC, R1208GZ4GCIOC, R1208GZ4GCSAS, R1208GZ4GS9, R1304EP2SFFN, R1304EP2SHFN, R1304GZ4GC, R1304GZ4GC10G, R1304GZ4GS9, R2208GZ4GC, R2208GZ4GC10G, R2308GZ4GC, R2308GZ4GCIOC, R2312SC2SHGR ¦ Intel Workstation System P4304CR2LFJN, P4304CR2LFJNL ¦ SUPERMICRO H8DCT-F, H8DCT-IBQF, H8QGI-LN4F, X8DTS-F, X8DTT-H, X8DTT-HF, X8DTT-HIBXF, X8DTT-HIBXF+, X8DTU-6F+-LR, X8DTU-6FT+, X8DTU-6TF+-LR, X9DAL-i, X9DRH-iTF, X9DRT-HF, X9DRT-HF+, X9DRW-7TPF, X9DRW-7TPF+, X9SRD-F, X9SRE-3F, X9SRi-3F, X9SRI-F, X9SRL, X9SRL-F ¦ SUPERMICRO SuperBlade SBI-7427R-S3 ¦ SUPERMICRO SuperServer 1026GT-TF-FM175, 1026GT-TF-FM275, 1027GR-TSF, 2027R-WRF, 4047R-7JRFT, 6016GT-TF-FM175, 6016GT-TF-FM275, 6017R-M7RF, 6017R-M7UF, 6017R-MTLF, 6017R-TDAF, 6027R-73DARF, 6027R-TDARF, 7046GT-TRF-FC475, 7047R-TXRF, 8017R-7FT+, 8047R-7JRFT, F627R3-F73 ¦ SUPERMICRO SuperWorkstation 7047GR-TRF, 7047GR-TRF-FC475
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR3 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Temperaturüberwachung, Dual Rank, On-Die Termination (ODT), Serial Presence Detect (SPD), registriert
Geschwindigkeit
1600 MHz (PC3-12800)
Chip-Organisation
256 x 8
Spannung
1.5 V
Modulhöhe (Zoll)
1.18
Latenzzeiten
CL11 (11-11-11)
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,40*
€ 75,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,72*
€ 73,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,95*
€ 68,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,53*
€ 62,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS1GKR72V6HL
ab € 46,90*
Zubehör
Transcend
TS1GKR72V6H
ab € 46,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.