| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-4892850 Herst.-Nr.: 1153540122 EAN/GTIN: 4007123594825 |
| |
|
| | |
| brennenstuhl Desktop-Power with Switch and USB 2.0-Hub - Steckdosenleiste - Ausgangsanschlüsse: 2 - Silber Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Steckdosenleiste - extern | | Farbe | Silber | Verschiedenes | Enthaltene Kabel | Stromkabel - integriert - 1.8 m ¦ USB-Kabel - extern - 1 m | | Besonderheiten | Kindersicherung, integrierter USB-Hub mit 4 Anschlüssen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kamera-Verlängerungskabel, Kamera-Verlängerungsleitung, Kameraverlängerungskabel, Verlängerungskabel Kamera, Ladegerät USB, USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Schreibtischsteckdose, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Steckdosenleiste mit USB, Steckdosenleiste versenkbar, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, Tischladegerät, Tischladestation, USB Hub, USB Switch, brennstuhl steckdosenleiste schwarz, 19 zoll steckdosenleiste brennenstuhl, 19 zoll steckdosenleiste |
| | |
| |