| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-4890079 Herst.-Nr.: NH-U14S EAN/GTIN: 7887117168181 |
| |
|
| | |
| Als 14 cm Topmodell ist der NH-U14S leistungsstärkster Single-Tower CPU Kühler in Noctuas klassischer U-Serie, die mehr als 400 Auszeichnungen und Empfehlungen von internationalen Fachpublikationen erhalten hat. Durch das größere Format, sechs Heatpipes sowie den NF-A15 140 mm Lüfter mit PWM-Unterstützung für vollautomatische Geschwindigkeitsregelung übertrifft die Silent-Kühlleistung des NH-U14S alle anderen Kühler der U-Serie. Zugleich garantiert die 52 mm schlanke Bauform volle Kompatibilität mit hohen Speichermodulen auf LGA2011. Seine herausragende Kühlleistung, gute Kompatibilität und exzellente Laufruhe machen den NH-U14S zu einer Premium-Lösung für höchste Ansprüche. Noctua NH-U14S - Prozessor-Luftkühler - (für: LGA1156, AM2, AM2+, AM3, LGA1155, AM3+, LGA2011, FM1, FM2, LGA1150, LGA1151, AM4, LGA1200) - Aluminium und Kupfer - 140 mm Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Prozessor-Luftkühler | | Packungsinhalt | Wärmeleitpaste, Low-Noise Adaptor (L.N.A.), SecuFirm2 Mounting Kit | | Breite | 15 cm | | Tiefe | 7.8 cm | | Höhe | 16.5 cm | | Gewicht | 935 g | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie: - 6 Jahre | Verschiedenes | MTBF | 150,000 Stunde(n) | Kühlkörper und Lüfter | Kompatibel mit | LGA1156 Socket, Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, LGA1155 Socket, Socket AM3+, LGA2011 Socket, Socket FM1, Socket FM2, LGA1150 Socket, LGA1151 Socket, Socket AM4, LGA1200 Socket | | Kühlermaterial | Aluminium und Kupfer | | Heatsink-Abmessungen | 165 mm x 150 mm x 52 mm | | Lüfterdurchmesser | 140 mm | | Gebläsehöhe | 25 mm | | Lüfterlager | SSO2-Lager | | Drehgeschwindigkeit | 300-1500 U/min | | Luftstrom | 116 m³/h (68 CFM) | | Geräuschpegel | 24.6 dBA | | Netzanschluss | Lüfteranschluss, 4-polig | | Nennspannung | 12 V | | Merkmale | PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CPU Lüfter Sockel 2011, CPU Lüfter Sockel 2066, CPU Lüfter Sockel AM2 / AM2+, CPU Lüfter Sockel AM3, CPU Lüfter Sockel AM4, CPU Lüfter Sockel AM5, CPU Lüfter Sockel FM1, CPU Lüfter Sockel FM2, Server Ersatzteil CPU, Server Ersatzteil Prozessor, Systemspezifische CPU, cpu lüfter sockel 1151 |
| | |
| |