| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-4881120 Herst.-Nr.: MMI9852/4GB EAN/GTIN: 5711045178665 |
| |
|
| | |
| Bei CoreParts finden Sie eine große Auswahl an alternativen RAM-Modulen mit originalen Chipsätzen, die der Leistung Ihrer originalen RAM-Module in verschiedenen Größen und Kapazitäten entsprechen und von hochwertigen, zertifizierten und vertrauenswürdigen Lieferanten hergestellt werden. CoreParts - DDR3 - Modul - 4 GB - DIMM 240-PIN - 1333 MHz / PC3-10600 - registriert - ECC - für Lenovo System x3200 M3 7327, 7328 Weitere Informationen: Allgemein | Kapazität | 4 GB | | Erweiterungstyp | Systemspezifisch | Herstellergarantie | Service und Support | 7 Jahre Garantie | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Lenovo System x3200 M3 7327, 7328 | Erweiterung/Konnektivität | Kompatible Steckplätze | 1 x Speicher - DIMM 240-PIN | Arbeitsspeicher | Typ | DRAM Speichermodul | | Technologie | DDR3 SDRAM | | Formfaktor | DIMM 240-PIN | | Geschwindigkeit | 1333 MHz (PC3-10600) | | Datenintegritätsprüfung | ECC | | Besonderheiten | Registriert |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |