Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend Premium Flash-Speicherkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4880743
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS64GSDU1
EAN/GTIN:
     0760557826491
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDHC
Mit Transcends Class 10 SDXC UHS-I Karten erreichen User, die mit modernster Foto- und Videoausrüstung arbeiten, eine extrem hohe Performance und haben gleichzeitig ausreichend Speicherplatz zur Verfügung. Die UHS-I Speicherkarten der Premium Serie helfen Ihnen den hohen Anforderungen beim Aufnehmen von hochauflösenden Fotos und Full HD Videos gerecht zu werden.
Transcend Premium - Flash-Speicherkarte - 64 GB - UHS Class 1 / Class10 - 300x - SDXC UHS-I
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität
64 GB
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-25 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
32 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
2.1 mm
Gewicht
2 g
Arbeitsspeicher
Geschwindigkeit
300x
Geschwindigkeitsklasse
UHS Class 1 / Class10
Formfaktor
SDXC UHS-I Speicherkarte
Besonderheiten
ECC-Unterstützung, Schreibschutzschalter, Content Protection for Recorded Media (CPRM)
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS16GSDU1
ab € 5,82*
Zubehör
Transcend
TS32GSDU1
ab € 6,38*
Zubehör
Transcend
TS8GSDU1
ab € 6,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.