Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend 32GB SDHC Class 10 UHS-I NAND Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend 32GB SDHC Class 10 UHS-I NAND Klasse 10
Transcend 32GB SDHC Class 10 UHS-I NAND Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-17396526
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS32GSDU1
EAN/GTIN:
     760557825012
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDHC
Die Class 10 SDXC/SDHC Ultra High Speed Speicherkarten von Transcend vereinen die beeindruckende Class 10-Spezifikation mit der Leistungssteigerung durch UHS-I und entfesseln das volle Potential Ihres UHS-I-fähigen Geräts. So erreichen diese Speicherkarten sehr hohe Übertragungsraten, wenn sie mit UHS-I-fähigen Kameras oder Camcordern gekoppelt werden. Somit sind die Speicherkarten ideal für High-Speed-Serienaufnahmen und Full HD-Videoaufnahmen.

- Unterstützt die Ultra High Speed Class 1 Spezifikation (U1)
- Class 10 konform - kompatibel zum SD 3.01 Standard
- Reibungslose Full HD Videoaufnahmen
- Verbesserte Kamerareaktionszeit für High-Speed Serienaufnahmen
- Integrierte Error Correction Code (ECC) Fehlerkorrektur zur Identifikation und Behebung von Übertragungsfehlern
- Effizientes exFAT Dateisystem (SDXC)
- Kostenloser Download der RecoveRx Foto-Wiederherstellungssoftware
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
21 mm
Tiefe
2.1 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
2 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Ausdauer
10000 Zyklen pro logischen Sektor
Zertifizierung
CE/FCC
Speicher
Kapazität
32 GB
Flash Card Typ
SDHC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
90 MB/s
Interner Speichertyp
NAND
UHS Speed Klasse
Class 1 (U1)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85235190
Sonstige Funktionen
Plug
Ja
Temperatur Betriebsumgebung
-13 - 185 °F
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS16GSDU1
ab € 5,76*
Zubehör
Transcend
TS8GSDU1
ab € 6,06*
Zubehör
Transcend
TS64GSDU1
ab € 11,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.