| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-4864516 Herst.-Nr.: DN-95407 EAN/GTIN: 4016032339335 |
| |
|
| | |
| Die DIGITUS Steckdosenleisten sind die perfekte Lösung für Ihren 19"-Netzwerk- oder Serverschrank. Für die Schrankmontage optimiert bieten Ihnen die DIGITUS Steckdosenleisten mit 220-240V bei 50-60 Hz die beste Performance bei geeigneter Auslastung. Das mitgelieferte 19"-Befestigungsmaterial sorgt für eine optimale Befestigung an den Profilschienen Ihrer Schränke. Jede Steckdosenleiste kann horizontal sowie vertikal montiert werden und es besteht die Möglichkeit, je nach Schranktyp die Steckdosenleiste mit den Abgriffen nach oben oder unten zu befestigen. DIGITUS DN-95407 - Steckdosenleiste (Rack - einbaufähig) - Wechselstrom 250 V - Eingabe, Eingang Stromversorgung - Ausgangsanschlüsse: 7 - 1U - 48.3 cm (19") - 2 m Schnur - Grau Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Steckdosenleiste - Rack - einbaufähig | | Höhe (Rack-Einheiten) | 1U | | Rack-Größe | 48.3 cm (19") | | Kabellänge | 2 m | | Farbe | Grau | Verschiedenes | Enthaltene Kabel | Stromkabel 2 m | | Besonderheiten | Ein-/Ausschalter | Stromversorgungsgerät | Eingangsspannung | Wechselstrom 250 V | | Eingangsanschlüsse | 1 x Stromversorgung | | Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen | 7 x Stromversorgung | | Elektrischer Strom max. | 16 A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Überspannungssteckdosenleiste, mehrfachsteckdose schwarz 2m, 19 zoll steckdosenleiste, 19 zoll steckdosenleiste digitus |
| | |
| |