Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo - DDR3L - Modul - 4 GB - DIMM 240-PIN Low Profile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4GB PC3L-12800 Speichermodul 1 x 4 GB DDR3 1600 MHz ECC
Lenovo 4GB PC3L-12800 Speichermodul 1 x 4 GB DDR3 1600 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     C1001-4864211
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     00D5012
EAN/GTIN:
     8834363372984
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
Lenovo - DDR3L - Modul - 4 GB - DIMM 240-PIN Low Profile - 1600 MHz / PC3L-12800 - CL11 - 1.35 V - ungepuffert - ECC - für System x3100 M5 5457; x3250 M5 5458; x3300 M4 7382
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
4 GB
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
IBM 00D5014
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo System x3100 M5 5457 ¦ Lenovo System x3250 M5 5458 ¦ Lenovo System x3300 M4 7382
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - DIMM 240-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR3L SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN Low Profile
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Dual Rank, ungepuffert
Geschwindigkeit
1600 MHz (PC3L-12800)
Chip-Organisation
X8
Spannung
1.35 V
Latenzzeiten
CL11
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,68*
€ 129,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,47*
€ 129,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,97*
€ 116,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,62*
€ 113,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,60*
€ 100,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.