| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-4863389 Herst.-Nr.: USBAB3ML EAN/GTIN: 6061395761413 |
| |
|
| | |
| StarTech.com 3m USB 2.0 A auf B Kabel links gewinkelt - St/St - USB Druckerkabel - USB-Kabel - USB Typ B (M) zu USB (M) - USB 2.0 - 3 m - links-gewinkelter Stecker - Schwarz - für P/N: ICUSB232D Weitere Informationen: Allgemein | Typ | USB-Kabel | | Technologie | Abgeschirmt | | American Wire Gauge (AWG) | 24/28 | | Beschichteter Stecker | Nickel | | Besonderheiten | Links-gewinkelter Stecker | | Länge | 3 m | | Farbe | Schwarz | Verschiedenes | Kennzeichnung | USB / USB 2.0, RoHS | Konnektivität | Anschluss | 4-poliger USB Typ B - männlich | | Stecker (zweites Ende) | 4-polig USB Typ A - männlich | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | P/N: ICUSB232D |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |