Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAIJINTEK Themis Prozessor-Luftkühler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4853108
Hersteller:
     Raijintek
Herst.-Nr.:
     0P105255
EAN/GTIN:
     4715109920048
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Durch verschiedenste Patente hergestellt um eine extreme Performance, hohe Qualität, extrem gute Verarbeitung, einfache Handhabung und den Beitrag an Umweltschutz zu gewährleisten. Ein Slim Type Cooler mit 120mm (D: 50mm) und einer Bauhöhe von 157mm, perfekt für die meisten ATX Gehäuse. Mit Anti Vibrations Slicks und dem Support für alle gängigen Sockel, Themis - die professionelle Wahl des Coolings im Budget Segment.
RAIJINTEK Themis - Prozessor-Luftkühler - (für: LGA775, LGA1156, AM2, AM2+, LGA1366, AM3, LGA1155, AM3+, LGA2011, FM1, FM2, LGA1150, FM2+) - Aluminium - 120 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor-Luftkühler
Packungsinhalt
Wärmeleitpaste
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Kühlkörper und Lüfter
Kompatibel mit
LGA775 Socket, LGA1156 Socket, Socket AM2, Socket AM2+, LGA1366 Socket, Socket AM3, LGA1155 Socket, Socket AM3+, LGA2011 Socket, Socket FM1, Socket FM2, LGA1150 Socket, Socket FM2+
Kühlermaterial
Aluminium
Heatsink-Abmessungen
122 mm x 158 mm x 50 mm
Thermal Resistance
0.12 °C/W
Lüfterdurchmesser
120 mm
Gebläsehöhe
25 mm
Lüfterlager
Hülsenlager
Drehgeschwindigkeit
1.000-1.500 U/min
Luftstrom
74.5-112 m³/h (43,8-65,7 CFM)
Luftdruck
1-2.24 mm
Geräuschpegel
24.5 dBA
Netzanschluss
Lüfteranschluss, 4-polig
Nennspannung
12 V
Startspannung
7 V
Merkmale
PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), Continuous Direct Contact (CDC)-Technologie, 3 Wärmerohre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.