Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech S-1 Temperatur- und Wärmefühler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4834780
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88887077
EAN/GTIN:
     4260133125353
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Der PDU Sensor S-1 ist ein Temperatur- und Luftfeuchtigkeits- messgerät zum Anschluss an PDU Einheiten aus dem Sortiment (PDU SM-1688 und PDU-Control C-81).
Inter-Tech S-1 - Temperatur- und Wärmefühler - für Inter-Tech SM-1688
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
4.5 cm
Tiefe
6.3 cm
Höhe
2.2 cm
Produkttyp
Temperatur- und Wärmefühler
Produktmaterial
Kunststoff
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Bereitgestellte Schnittstelle
Geleisteter Anschluss
RJ-11 x 1
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Inter-Tech SM-1688
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll steckdosenleiste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 74,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,25*
€ 88,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,70*
€ 87,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,64*
€ 82,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,01*
€ 79,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,14*
€ 68,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Inter-Tech
88887029
€ 232,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.