Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Advanced E-Port II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4827975
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     452-11512
EAN/GTIN:
     5712505197783
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Dell Advanced E-Port II - Port Replicator - 240 Watt - Großbritannien, Irland - für Precision 3510, 7510, 7710, M2800, M4600, M4700, M4800, M6600, M6700, M6800
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Port Replicator
Breite
28.8 cm
Tiefe
5.37 cm
Höhe
17 cm
Gewicht
1.05 kg
Lokalisierung
Großbritannien, Irland
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Gestellte Leistung
240 Watt
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell Precision 3510, 7510, 7710, M2800, M4600, M4700, M4800, M6600, M6700, M6800
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Display / Video - VGA - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 2 x Display / Video - DisplayPort - 20-poliger DisplayPort ¦ 2 x Display / Video - DVI-Digital - Digital DVI, 24+1-polig ¦ 2 x seriell - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 2 x parallel - D-Sub (DB-25), 25-polig ¦ 1 x Tastatur - generisch - 6-poliger mini-DIN (PS/2-Stil) ¦ 1 x Maus - generisch - 6-poliger mini-DIN (PS/2-Stil) ¦ 1 x Mikrofon - Eingang - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 2 x SuperSpeed USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A ¦ 1 x eSATA / USB 2.0 - 11 pin USB/eSATA ¦ 2 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x Netzwerk - Ethernet - RJ-45 ¦ 1 x Kopfhörer - Ausgabe - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x Docking-/Anschluß-Replikator
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,21*
€ 215,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,17*
€ 209,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,25*
€ 197,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,72*
€ 192,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,91*
€ 172,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.