Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EKL Alpenföhn Silvretta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4803463
Hersteller:
     EKL
Herst.-Nr.:
     84000000096
EAN/GTIN:
     4250280395891
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Mit einer Gesamthöhe von nur 45mm eignet sich dieser Kühler ideal für Intel/AMD basierte HTPC's und Small Form Factor Systeme.
EKL Alpenföhn Silvretta - Prozessor-Luftkühler - (für: LGA775, LGA1156, AM2, AM2+, AM3, LGA1155, AM3+, FM1, FM2, LGA1150) - 92 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
10 cm
Tiefe
9.3 cm
Höhe
4.5 cm
Gewicht
250 g
Produkttyp
Prozessor-Luftkühler
Packungsinhalt
Wärmeleitpaste
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Niedriges Profil
Montagekit
Mitgeliefert
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
Wärmerohrtechnologie, PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), 3x Highend-Wärmerohre, automatischer Neustart
Gebläsehöhe
15 mm
Drehgeschwindigkeit
800-2800 U/min
Netzanschluss
Lüfteranschluss, 4-polig
Heatsink-Abmessungen
100 mm x 93 mm x 45 mm
Kompatibel mit
LGA775 Socket, LGA1156 Socket, Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, LGA1155 Socket, Socket AM3+, Socket FM1, Socket FM2, LGA1150 Socket
Lüfterdurchmesser
92 mm
Lüfterlager
Hydrodynamisches Lager
Nennspannung
12 V
Luftstrom
80.1 m³/h (47,1 CFM)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.