Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cooler Master Notepal U3 Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4800591
Hersteller:
     Cooler Master
Herst.-Nr.:
     R9-NBC-U3PK-GP
EAN/GTIN:
     9865745909107
Suchbegriffe:
Notebook Cooler
Notebook Cooling Pad
Notebook Kühler
Notebook Lüfter
Cooler Master Notepal U3 Plus - Notebook-Lüfter - 80 mm - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook-Lüfter
Produktmaterial
Kunststoff, Aluminium, Gummi
Breite
43.5 cm
Tiefe
33.3 cm
Höhe
7.6 cm
Gewicht
1.1 kg
Farbe
Schwarz
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Stromversorgung über USB, eingebauter USB-Anschluss
Kühlkörper und Lüfter
Gebläseanzahl
3
Lüfterdurchmesser
80 mm
Gebläsehöhe
10 mm
Drehgeschwindigkeit
950-1800 U/min
Luftstrom
26.2 m³/h (15,42 CFM)
Geräuschpegel
21 - 23 dBA
Nennspannung
5 V
Nennstrom
0.24 - 46 A
Energieverbrauch
1.2-2.3 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,07*
€ 71,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,85*
€ 70,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,77*
€ 66,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,73*
€ 62,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,44*
€ 61,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cooler Master
R9-U150R-16FK-R1
ab € 43,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.