Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compulocks Anchoring Point for Security Cable Locks


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4800567
Hersteller:
     Compulocks
Herst.-Nr.:
     EK1-AU50G
EAN/GTIN:
     0856282004348
Suchbegriffe:
Laptopkabelschloss
Laptopschloss
Laptopzahlenschloss
Notebookkabelschloss
Compulocks Anchoring Point for Security Cable Locks - Sicherheitskabelanker - Silber - für Compulocks iPad 10, Ledge for MacBook Air M2 2022, MacBook Air M1 2020
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Silber
Produkttyp
Sicherheitskabelanker
Packungsinhalt
Klebstoff, Schrauben
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Compulocks Adjustable Height VESA Mount Security Floor Stand White, Adjustable Height VESA Mount Security Lock Floor Stand For Tablets, Adjustable VESA Floor Stand Silver, Blade Tablet / Laptop / Surface/ MacBook Universal Lock Combination Cable Lock, BrandMe VESA Brandable Floor Stand For Tablets, BrandMe VESA Brandable Floor Stand For Tablets White, Executive 360 iPad 9.7" Counter Top POS Kiosk Tablet Stand, iPad 10.2 Lock And Security Case Bundle 2.0 Black, iPad 10.2 Lock And Security Case Bundle 2.0 White, iPad 10.2 Lock and Security Case Bundle With Combinaton Lock, iPad 10.2" Space Enclosure Rotating Counter Stand, Ledge for MacBook Air M2 2022 with Combo Cable Lock (Pre-Order ETA DEC 2022), MacBook Air 13-inch Cable Lock Adapter With Combination Cable Lock 2017 to 2019, MacBook Air M1 2020 Lock Adapter With Combination Lock, MacBook Air Retina 13-inch (2012-2015) Cable Lock Adapter With Combination Cable Lock, MacBook Pro 16-inch 2019 Lock Adapter With Combination Lock, MacBook Pro M1 14-inch Lock Adapter With Combination Lock, MacBook Pro M1 16-inch (2021) Lock Adapter With Combination Lock, MacBook Pro Retina Cable Lock Adapter, MacBook Pro Retina Cable Lock Adapter With Combination Cable Lock, MacBook Pro Touch Bar Lock Adapter With Combination Cable Lock, Nollie iPad 10.2-inch POS Kiosk, Rise Space Kiosk, Space Rise, Surface Lock Adapter for Surface Pro & Surface GO, Surface Lock Adapter with Combination Lock for Surface Pro & Surface GO, The Blade Tablet / Laptop / MacBook Universal Security Lock (Cable Lock Not Included), Universal MacBook Pro 13-inch M2 / M1 Chip Security Lock Adapter With Cable Lock, Universal tablet secured with colied cable Lock, Wedge Bracket For MacBook Pro Retina 15" Cable Lock Bracket, Wedge Bracket MacBook Pro Retina 13" Cable Lock Bracket, Wedge Low-Profile Keyed Dell Laptop Lock Security Cable ¦ Compulocks Space Rise iPad Enclosure Kiosk Low-Rise, XLow-Rise
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 14,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.