| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-4794980 Herst.-Nr.: MMG2362/2GB EAN/GTIN: 5711045107832 |
| |
|
| | |
| Bei CoreParts finden Sie eine große Auswahl an alternativen RAM-Modulen mit originalen Chipsätzen, die der Leistung Ihrer originalen RAM-Module in verschiedenen Größen und Kapazitäten entsprechen und von hochwertigen, zertifizierten und vertrauenswürdigen Lieferanten hergestellt werden. CoreParts - DDR3 - Modul - 2 GB - DIMM 240-PIN - 1066 MHz / PC3-8500 - ungepuffert - ECC - für Lenovo ThinkStation S10 6423, 6483 Weitere Informationen: Allgemein | Erweiterungstyp | Systemspezifisch | | Kapazität | 2 GB | Herstellergarantie | Service und Support | 7 Jahre Garantie | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Lenovo ThinkStation S10 6423, 6483 | Erweiterung/Konnektivität | Kompatible Steckplätze | 1 x Speicher - DIMM 240-PIN | Arbeitsspeicher | Typ | DRAM Speichermodul | | Technologie | DDR3 SDRAM | | Formfaktor | DIMM 240-PIN | | Datenintegritätsprüfung | ECC | | Besonderheiten | Ungepuffert | | Geschwindigkeit | 1066 MHz (PC3-8500) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |