Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Dynamic Basic DN-19 42U-8/8-D-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4782509
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 42U-8/8-D-B
EAN/GTIN:
     4016032337973
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Die DIGITUS Netzwerkschränke sind aus einer robusten Stahlkonstruktion, die sich durch eine minimale Anzahl an Schweißnähten auszeichnet. Ideal zur Unterbringung aktiver und passiver 483mm (19")-Komponenten. Das zeitlose Design passt in jedes moderne Büro oder Rechenzentrum.
DIGITUS Dynamic Basic DN-19 42U-8/8-D-B - Schrank Netzwerkschrank - Schwarz, RAL 9005 - 42HE - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schrank
Regaltyp
Netzwerkschrank
Produktmaterial
Stahl
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten)
42HE
Breite
80 cm
Tiefe
80 cm
Höhe
205.3 cm
Farbe
Schwarz, RAL 9005
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 15 Jahre
Verschiedenes
Gewichtsbeschränkung
600 kg
Leistungsmerkmale
Glastür
Kennzeichnung
IP20
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 633,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 633,98*
€ 754,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 629,87*
€ 749,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 617,91*
€ 735,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 602,80*
€ 717,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 574,42*
€ 683,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97651
€ 3,75*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-600
€ 41,64*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-800SW
€ 50,02*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450-SW
€ 61,90*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450
€ 57,78*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET-S
€ 7,61*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
€ 7,80*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-02-SW
€ 6,98*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-03-SW
€ 8,96*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01-SW
€ 3,99*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01
€ 3,88*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-04-SW
€ 11,05*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-N
€ 104,41*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-4-B-N
€ 155,05*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-B-N
€ 99,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.