Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Dachlüftereinheit für Unique & Varioflex-N Netzwerkschränke & Dynamic Basic Netzwerk- und Serverschränke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-19 FAN-4-B-N
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-19 FAN-4-B-N
EAN/GTIN:
     4016032332855
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator

Dachlüftereinheit für Unique & Varioflex-N Netzwerkschränke & Dynamic Basic Netzwerk- und Serverschränke

Das DIGITUS® 483 mm (19")-Zubehör ist für die hohen Anforderungen der IT-Infrastruktur entwickelt, es wird nach deutschen Qualitätsstandard hergestellt.

Produktvorteile:

  • Zum Einbau in das Dachmodul

Die Dachlüftereinheiten sind geeignet für alle Netzwerkschränke der Unique & Varioflex-N Serie, sowie alle Netzwerk- und Serverschränke der Dynamic Basic Serie. Die Installation im Dachmodul des Schrankes kann schnell und einfach vorgenommen werden. Ein Schalter, sowie ein regelbares Thermostat, sorgen für optimale Anpassungsmöglichkeiten. Das Modell ist erhältlich in den Standardfarben Grau (RAL 7035), sowie Schwarz (RAL 9005), wahlweise mit zwei oder vier Lüftern ausgerüstet.

Technische Daten:

  • Zum Einbau in das Dachmodul
  • 4 Lüfter
  • inkl. Thermostat, einstellbar von 0 °C bis zu +70 °C
  • Ein-/Ausschalter
  • Geräuschpegel per Lüfter (50/60 Hz Betrieb): 43/48 dbA
  • Luftdurchsatz: 9,2 m³/min (552 m³/h)
  • 1,8 m Zuleitung mit Schutzkontakt Stecker (CEE 7/7, Typ-F)
  • Schutzklasse IP21 gewährleistet beim Einbau unter dem Dach in Netzwerkschränken der Unique & Varioflex-N Serie
  • Farbe: schwarz, RAL 9005
  • Anzahl verbauter Lüfter: 4
  • Filter: false
  • für Schrankserie: Varioflex-N, Unique Netzwerk, Dynamic Basic
  • Luftdurchsatz: 9.2 m3/min
  • Montagebereich: Dach
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz, RAL 9005
Anzahl verbauter Lüfter:
4
Filter:
false
für Schrankserie:
Varioflex-N, Unique Netzwerk, Dynamic Basic
Luftdurchsatz:
9.2 m3/min
Montagebereich:
Dach
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 155,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,05*
€ 184,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,41*
€ 178,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 148,56*
€ 176,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,63*
€ 169,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,34*
€ 164,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,43*
€ 154,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.