Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PORT HOUSTON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4782268
Hersteller:
     Port Designs
Herst.-Nr.:
     110265
EAN/GTIN:
     3567041102652
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Rucksack mit speziellen Fächern und Taschen zum Transport und Schutz Ihres 15,6"-Laptops oder Tablet-PCs. Die große Fronttasche und zwei Reißverschlusstaschen vorn bieten leichten Zugriff zu den nützlichsten Dingen (Handy, Stifte, Visitenkarten, Ladegeräte etc.). Die seitlichen Netztaschen sind für Wasserflaschen oder Zubehör gedacht, mit schnellem Zugriff. Die Schultergurte und Rückseite sind verstärkt für den nötigen Komfort, wenn Sie Ihre Habseligkeiten mit sich tragen. Der Boden der Tasche ist verstärkt für besseren Schutz.
PORT HOUSTON - Notebook-Rucksack - 39.6 cm (15.6") - Noir
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook-Rucksack
Produktmaterial
210D Nylon, Ballistisches Nylon 1680 D, 600D Nylon
Breite
360 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
480 mm
Gewicht
665 g
Notebook-Kompatibilität
39.6 cm (15.6")
Zusätzliche Fächer
Persönliche Gegenstände, Organizer, Tablet
Funktionen
Durch Reißverschluß verschlossen, gepolstert, Netztaschen für Zubehör, gepolsterter Schulterriemen, gepolsterte Rückseite, stabil
Tragegurt
Handgriff, Schultertrageriemen
Farbe
Noir
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - Lebensdauer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.