Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sicherheitstechnik
>
Kabelschloss
>
Artikel
Neomounts NSVGALOCK VGA Security Lock
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1001-4763876
Hersteller:
Neomounts
Herst.-Nr.:
NSVGALOCK
EAN/GTIN:
8717371440749
Suchbegriffe:
Kabelschloss
Seilschloss
Stahlseilschloss
kabelschloss
Neomountss Sicherheitsschloss, NSVGALOCK, ermöglicht es Ihnen die gesamte Hardware mit einem VGA-Anschluss zu sichern. Dieses System verhindert den Diebstahl Ihrer wertvollen Hardware mit einem super starken zwei Meter Stahlseil mit Zahlenschloss. Installieren Sie das Kabel an den VGA-Anschluss und einen Schreibtisch oder einem anderen schweren Gegenstand um Diebstahl einfach zu verhindern. Die VGA-Sperre teilt Ihre VGA-Port so dass Sie den VGA-Anschluss behalten ungleich andere Systeme auf dem Markt.
Neomounts NSVGALOCK VGA Security Lock - Sicherheitskabelschloss - Silber - 2 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Silber
Produkttyp
Sicherheitskabelschloss
Länge
2 m
Produktmaterial
Stahl
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Kombinationsschloss
... >
DCI
>
Systeme
>
Systemzubehör
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 20,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts ABL-875 Radverriegelung für Trolleys ,
Neomounts
ABL-875
€ 17,25*
Ähnlich
Neomounts ACL25-500BL Verlängerungsrohr für Beamer Deckenhalterung - H 89 cm ACL25-500, Schwarz
Neomounts
ACL25-500BL
€ 19,60*
Ähnlich
Neomounts ADM-875BL2 Doppelbildschirm-Adapter 42-65" ADM-875xx2, Schwarz
Neomounts
ADM-875BL2
€ 161,93*
Ähnlich
Neomounts ADM-875WH2 Doppelbildschirm-Adapter 42-65" ADM-875xx2, Weiß
Neomounts
ADM-875WH2
€ 161,81*
Ähnlich
Neomounts ADS20-425BL1 Laptop-Halterung 11.6-17.3" - VESA - universal , Schwarz
Neomounts
ADS20-425BL1
€ 23,31*
Ähnlich
Neomounts AFL-875BL1 Videobar und Multimedia-Kit - universal AFL-875xx1, Schwarz
Neomounts
AFL-875BL1
€ 71,34*
Ähnlich
Neomounts AFL-875WH1 Videobar und Multimedia-Kit - universal AFL-875xx1, Weiß
Neomounts
AFL-875WH1
€ 71,79*
Ähnlich
Neomounts AFL55-800BL1 Adapter für MS Hub 85" AFL55-800, Schwarz
Neomounts
AFL55-800BL1
€ 401,56*
Ähnlich
Neomounts AFLS-825BL1 Videobar und Multimedia-Kit - universal AFLS-825xx1, Schwarz
Neomounts
AFLS-825BL1
€ 46,59*
Ähnlich
Neomounts AFLS-825WH1 Videobar und Multimedia-Kit - universal AFLS-825xx1, Weiß
Neomounts
AFLS-825WH1
€ 48,42*
Ähnlich
Neomounts AFP-875BL Bodenplatte - abschraubbar AFP-875, Schwarz
Neomounts
AFP-875BL
€ 134,63*
Ähnlich
Neomounts AFP-875WH Bodenplatte - abschraubbar AFP-875, Weiß
Neomounts
AFP-875WH
€ 135,59*
Ähnlich
Neomounts AV1-825BL Videobar und Multimedia-Kit - universal , Schwarz
Neomounts
AV1-825BL
€ 54,94*
Ähnlich
Neomounts AV1-875BL Videobar und Multimedia-Kit - universal , Schwarz
Neomounts
AV1-875BL
€ 70,26*
Ähnlich
Neomounts AV2-500BL Videobar-Kit 43-110" - VESA - max 10 kg - universal AV2-500, Schwarz
Neomounts
AV2-500BL
€ 69,58*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.