| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-4761318 Herst.-Nr.: 44084 EAN/GTIN: 0023942440840 |
| |
|
| | |
| Verbatim Premium - Flash-Speicherkarte (SD-Adapter inbegriffen) - 64 GB - Class 10 - microSDXC UHS-I Weitere Informationen: Allgemein | Speicherkapazität | 64 GB | | Produkttyp | Flash-Speicherkarte | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - Lebensdauer | Abmessungen und Gewicht | Breite | 14 mm | | Höhe | 10.9 mm | | Gewicht | 4.54 g | | Dicke | 0.76 mm | Arbeitsspeicher | Formfaktor | microSDXC UHS-I Speicherkarte | | Enthaltener Speicheradapter | microSD/SD-Adapter | | Geschwindigkeitsklasse | Class 10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SDXC, SDXC Card, SDXC Karte, SDXC Speicherkarte, micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd 64gb class 10, micro sd 64gb, micro sd |
| | |
| |