Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim PinStripe - USB-Stick 64 GB - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim PinStripe - USB-Stick 64 GB - Schwarz
Verbatim PinStripe - USB-Stick 64 GB - Schwarz
Verbatim PinStripe - USB-Stick 64 GB - Schwarz
Verbatim PinStripe - USB-Stick 64 GB - Schwarz
Verbatim PinStripe - USB-Stick 64 GB - Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-12567788
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     49065
EAN/GTIN:
     804993692989
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
  • Praktischer Schiebemechanismus
    - Kostenloser Hotline-Support

    Da sich USB-Anschlüsse mittlerweile an fast jedem Computer und sogar in Autos, DVD- und Multimedia-Playern, Fernsehern, Fotorahmen usw. befinden, sind USB-Laufwerke zum unverzichtbaren Zubehör avanciert.

    Das PinStripe USB-Laufwerk von Verbatim verfügt über einen praktischen Schiebemechanismus, der den USB-Anschluss ganz ohne leicht abhanden kommende Schutzkappe stets zuverlässig schützt.

    Das leichtgewichtige und elegant gestreifte PinStripe USB-Laufwerk ist in verschiedenen Farbausführungen und mit einer Speicherkapazität von 4 GB erhältlich und stellt somit die perfekte Speicherlösung für jedermann dar.

    Die PinStripe Colour USB-Laufwerke sind in 5 attraktiven Farben verfügbar: Sunkissed Yellow, Eucalyptus Green, Hot Pink, Caribbean Blue und Volcanic Orange.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
9.22 mm
Tiefe
21 mm
Höhe
54 mm
Gewicht
8.6 g
Sonstige Funktionen
USB erfordert
Ja
USB
Ja
Design
Formfaktor
Dia
Produktfarbe
Schwarz
Schlüsselanhänger
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Leistungen
Kapazität
64 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Lesegeschwindigkeit
10 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
4 MB/s
Kompatible Betriebssysteme
Linux 2.4.0
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 2000, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Vista Business, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows XP Home, Windows XP Professional
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Sicherheit
Passwortschutz
Ja
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Verbatim
49063
ab € 2,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.