Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington Triple Trek Backpack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4708545
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K62591EU
EAN/GTIN:
     0085896625919
Suchbegriffe:
Notebook Cooler
Notebook Cooling Pad
Notebook Kühler
Notebook Lüfter
Ihr Ultrabook ist dünn und leicht – und Ihr Zubehör? Eher nicht? Sobald Sie ein Netzteil, ein Tablet, einen Presenter, ein Smartphone, Ordner und andere Dinge mitnehmen möchten, benötigen Sie eine Tasche, in der Sie alles komfortabel transportieren können. Außerdem möchten Sie bestimmt sicherstellen, dass Ihr wertvolles Ultrabook und Ihr Tablet gut gepolstert und geschützt sind. Hierfür ist der Kensington Triple Trek Ultrabook Backpack ideal geeignet. Der Rucksack verfügt über Fächer, die mit Fleecestoff gepolstert sind. So bleiben Ihr Ultrabook, das Tablet und sogar Ihr Smartphone frei von Kratzern. Zwischen den Fächern befindet sich viel Platz für Ordner. Die große Zubehörtasche für Ihr Netzteil und andere wichtige Dinge werden Sie ebenfalls zu schätzen wissen. Und für Ihren Schlüsselbund gibt es einen Karabinerhaken. Jetzt müssen Sie nicht mehr ganz unten in Ihrer Tasche mühsam nach den Schlüsseln kramen! Mit dem gepolsterten Rückensystem und den breiten, verstellbaren, gepolsterten Schulterträgern lässt sich der Rucksack komfortabel tragen und überallhin mitnehmen. Der Griff dient zudem als Trolley-Gurt, damit Sie am Flughafen schneller zu Ihrem Flugsteig gelangen. Wir haben wirklich an alles gedacht. So gibt es ein leicht zugängliches Fach, das sich ideal für Ihren MP3-Player oder Ihr Smartphone eignet. Es hat eine Öffnung für Kopfhörer, damit Sie ganz praktisch telefonieren oder Musik hören können.
Kensington Triple Trek Backpack - Notebook-Rucksack - 35.6 cm (14") - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
290 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
395 mm
Gewicht
600 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Notebook-Rucksack
Produktmaterial
Ballistisches Nylon 1680 D, Fleece
Funktionen
Kratzfest, durch Reißverschluß verschlossen, Halterung für Wasserflasche, gepolstert, Schlüsselringhalter
Tragegurt
Handgriff, Gepäckwagengurt, Schultertrageriemen
Zusätzliche Fächer
Handy, Kopfhörer, Kabel, Netzteil, Digital Player, Stifte, Pen, Flasche, Tickets, Schlüssel, Organizer, Tablet
Notebook-Kompatibilität
35.6 cm (14")
Abmessungen für Notebook-Kompatibilität
33 cm x 23 cm x 2.5 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 3 Jahre
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 68,89*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,89*
€ 81,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,70*
€ 80,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,18*
€ 76,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,67*
€ 73,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,39*
€ 70,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,94*
€ 64,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.