Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SNK-P0047PS+ Prozessorkühler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4673500
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SNK-P0047PS+
EAN/GTIN:
     0672042099887
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
Kühlkörper
Supermicro SNK-P0047PS+ - Prozessorkühler - (für: LGA1155) - für SuperServer 1027GR-TRF-FM375
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
10.4 cm
Tiefe
8 cm
Höhe
3 cm
Produkttyp
Prozessorkühler
Kühlkörper und Lüfter
Heatsink-Abmessungen
104 mm x 80 mm x 30 mm
Kompatibel mit
LGA1155 Socket
Prozessorkompatibilität
Xeon ¦ Core i3
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Supermicro SuperServer 1027GR-TRF-FM375
Weitere Suchbegriffe: cpu lüfter sockel 1151
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 25,33*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.