Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo - DDR3L - Modul - 32 GB - DIMM 240-PIN Very Low Profile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 32GB PC3L-10600 Speichermodul 1 x 32 GB DDR3 1333 MHz ECC
Lenovo 32GB PC3L-10600 Speichermodul 1 x 32 GB DDR3 1333 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     C1001-4654242
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     00D5008
EAN/GTIN:
     5712505901656
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
Lenovo - DDR3L - Modul - 32 GB - DIMM 240-PIN Very Low Profile - 1333 MHz / PC3-10600 - CL9 - 1.35 V - registriert - ECC Chipkill - für BladeCenter HX5 1909; BladeCenter HS23 7875; HX5 7872, 7873
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
32 GB
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
IBM 00D5008
Herstellergarantie
Service und Support
1 Jahr Garantie
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM BladeCenter HX5 1909 ¦ Lenovo BladeCenter HS23 7875 ¦ Lenovo BladeCenter HX5 7872, 7873
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - DIMM 240-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR3L SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN Very Low Profile
Datenintegritätsprüfung
ECC Chipkill
Besonderheiten
Quad Rank, registriert
Geschwindigkeit
1333 MHz (PC3-10600)
Chip-Organisation
X4
Spannung
1.35 V
Latenzzeiten
CL9
... > DCI > Speicher > RAM
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,60*
€ 119,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,95*
€ 116,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,74*
€ 105,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,38*
€ 102,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,56*
€ 91,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.