Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso Ultra Line


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-4638008
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3531490
EAN/GTIN:
     5054533230682
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Intenso Ultra Line - USB-Flash-Laufwerk - 64 GB - USB 3.0 - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
64 GB
Farbe
Silber
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.0 oder später, Microsoft Windows Vista / XP / 7
Abmessungen und Gewicht
Breite
59 mm
Tiefe
17 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
6 g
Arbeitsspeicher
Besonderheiten
Aluminiumgehäuse
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 35 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 20 MB/s
Interfacetyp
USB 3.0
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
3531482
ab € 10,70*
Zubehör
Intenso
3531494
ab € 12,97*
Zubehör
Intenso
3531491
ab € 8,88782*
Zubehör
Intenso
3531470
ab € 4,71*
Zubehör
Intenso
3531492
ab € 20,51*
Zubehör
Intenso
3531480
ab € 4,91*
Zubehör
Intenso
3531493
ab € 35,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.