Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso Ultra Line


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-4638006
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3531470
EAN/GTIN:
     4034303015641
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Intenso Ultra Line - USB-Flash-Laufwerk - 16 GB - USB 3.0 - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
16 GB
Farbe
Silber
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.0 oder später, Microsoft Windows Vista / XP / 7
Abmessungen und Gewicht
Breite
59 mm
Tiefe
17 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
6 g
Arbeitsspeicher
Besonderheiten
Aluminiumgehäuse
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 35 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 20 MB/s
Interfacetyp
USB 3.0
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
3531482
ab € 10,66*
Zubehör
Intenso
3531494
ab € 12,96*
Zubehör
Intenso
3531491
ab € 8,82782*
Zubehör
Intenso
3531492
ab € 20,64*
Zubehör
Intenso
3531480
ab € 4,90*
Zubehör
Intenso
3531493
ab € 35,54*
Zubehör
Intenso
3531490
ab € 5,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.