Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend - DDR3 - Modul - 8 GB - DIMM 240-PIN - 1600 MHz / PC3-12800 - CL11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4637646
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS1GLK72W6H
EAN/GTIN:
     0760557824244
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
Transcend - DDR3 - Modul - 8 GB - DIMM 240-PIN - 1600 MHz / PC3-12800 - CL11 - ungepuffert - ECC - für Dell Precision R7610, T3610, T5610; Lenovo ThinkServer TS140; TS440; SUPERMICRO H8QGI, X10
Weitere Informationen:
Allgemein
Kapazität
8 GB
Erweiterungstyp
Generisch
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
ASUS P9D WS, P9D-C/4L, P9D-E/4L, P9D-M, P9D-MV, P9D-V, P9D-X ¦ Dell PowerVault NX3200 ¦ Dell Precision R7610, T3610, T5610 ¦ Intel Compute Module HNS2600JFF ¦ Intel Server Board S1200V3RPL, S1200v3RPM, S1200V3RPO, S1200V3RPS, S2600CP2, S2600CP2IOC, S2600CP4, S2600CP4IOC, S2600JFF ¦ Intel Server System R1208RPMSHOR, R2308GZ4GC, R2308GZ4GCIOC, R2312SC2SHGR ¦ Lenovo ThinkServer TS140 70A0, 70A1, 70A5 ¦ Lenovo ThinkServer TS440 70AL, 70AM, 70AN, 70AQ ¦ SUPERMICRO H8QGI-LN4F, X10SAE, X10SAT, X10SL7-F, X10SLA-F, X10SLH-F, X10SLL-F, X10SLM-F, X9DAL-i ¦ SUPERMICRO SuperServer 1018D-73MTF, 5038D-I, 6017R-M7RF, 6017R-M7UF, 6017R-MTLF, 7047R-TXRF ¦ SUPERMICRO SuperWorkstation 5037A-iL, 5038A-iL
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR3 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Geschwindigkeit
1600 MHz (PC3-12800)
Latenzzeiten
CL11
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Dual Rank, Niederspannung, ungepuffert
Modulkonfiguration
1024 X 72
Chip-Organisation
512 x 8
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,96*
€ 71,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,33*
€ 70,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,46*
€ 60,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,63*
€ 59,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS512MLK72W6H
ab € 23,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.