Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noiseblocker BlackSilentFan XR-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4628840
Hersteller:
     Blacknoise
Herst.-Nr.:
     ITR-XR-2
EAN/GTIN:
     4250051906066
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter 25mm
gehäuselüfter
Dass gute Qualität nicht viel kosten muss beweist die mittlerweile dritte Version NB-BlackSilentFan Serie. Die ausgewogenen Eigenschaften des Bestsellers machen die günstige und qualitativ hochwertige Lüfterserie zum absoluten Bestseller Weltweit. Die preisgünstigste Lüfterserie bewegt sich dabei auf einen so hohen Niveau, das andere Anbieter selbst mit deutlich teureren "High End" Lüftern bei einem direkten Vergleich den Kürzeren ziehen. Vergleichen Sie und Überzeugen Sie sich selbst!
Noiseblocker BlackSilentFan XR-2 - Gehäuselüfter - 60 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Gehäuselüfter
Produktmaterial
Polycarbonat, Polybutylenterephthalat
Breite
6 cm
Tiefe
6 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
60 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 3 Jahre
Verschiedenes
MTBF
30,000 Stunde(n)
Kennzeichnung
TUV, ISO 9001, RoHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
65 °C
Kühlkörper und Lüfter
Lüfterdurchmesser
60 mm
Gebläsehöhe
25 mm
Lüfterlager
Langlebiges Gleitlager
Drehgeschwindigkeit
2200 U/Min.
Luftstrom
24 m³/h (14,1 CFM)
Geräuschpegel
15 dBA
Netzanschluss
3-poliger Stecker
Betriebsspannung
5 - 12 V
Startspannung
5 V
Energieverbrauch
0.84 W
Weitere Suchbegriffe: gehäuselüfter 3pin
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.