| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-4624880 Herst.-Nr.: TS128GJF760 EAN/GTIN: 7605578241140 |
| |
|
| | |
| Dank der USB 3.0 Technologie können Sie mit dem JetFlash 760eine höhere Anzahl großer Daten viel schneller als je zuvor übertragen, speichern und teilen. Zusätzlich verfügt der USB-Stick über einen farbigen Schiebregler zum Ein- und Ausziehen, wodurch der Stick und somit auch die Daten geschützt werden. Dank des kappenlosen Designs müssen sie keine Kappe entfernen bevor Sie den USB-Stick benutzen und somit gehört das Verlorengehen von Kappen der Vergangenheit an. Transcend JetFlash 760 - USB-Flash-Laufwerk - 128 GB - USB 3.0 - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Speicherkapazität | 128 GB | | Farbe | Schwarz | | Produkttyp | USB-Flash-Laufwerk | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - Lebensdauer | Verschiedenes | Compatible with Windows 7 | Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben. | | Kennzeichnung | Plug and Play, BSMI, FCC | Software / Systemanforderungen | Software inbegriffen | Transcend Elite, Transcend RecoveRx | | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS 9.0 or later, Linux 2.4.2 oder höher, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7 | Abmessungen und Gewicht | Breite | 6.96 mm | | Tiefe | 20.9 mm | | Höhe | 8.9 mm | | Gewicht | 12 g | Arbeitsspeicher | Besonderheiten | Schiebedeckel | | Interfacetyp | USB 3.0 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |