Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noiseblocker NB-eLoop B12-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4562185
Hersteller:
     Blacknoise
Herst.-Nr.:
     B12-2
EAN/GTIN:
     4250051906424
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter
Noiseblocker Lüfter sind auf Langlebigkeit und Zuverlässigkeit optimiert und werden fortwährend weiterentwickelt. Diese Lüfter überzeugen durch exzellentes Produktdesign, innovative Technik und sorgfältige Herstellung.
Noiseblocker NB-eLoop B12-2 - Gehäuselüfter - 120 mm - Grau, Schwarz, weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
123 g
Farbe
Grau, Schwarz, weiß
Produkttyp
Gehäuselüfter
Produktmaterial
Verstärkter Kunststoff, Makrolon
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 6 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Staubfest
Verpackung
Retail
MTBF
150,000 Stunde(n)
Kennzeichnung
TUV, RoHS, UL 94 V-0, WEEE
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
Verpolungsschutz
Gebläsehöhe
25 mm
Drehgeschwindigkeit
1300 U/min
Netzanschluss
3-poliger Molex-Anschluss
Lüfterdurchmesser
120 mm
Lüfterlager
NB-NanoSLI 2
Geräuschpegel
16.7 dBA
Energieverbrauch
0.85 W
Nennspannung
12 V
Luftstrom
87 m³/h (51,2 CFM)
Luftdruck
1.04 mm
Startspannung
3.4 V
Betriebsspannung
3.4 - 13.8 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 34,49*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.