Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Adaptec Flash Module 700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4555292
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     2275400-R
EAN/GTIN:
     0760884156827
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Rack Zubehör
Raid Controller
Raid Karte
Das modulare Konzept des AFM-700 gestattet es Rechenzentren, je nach den individuellen Anforderungen und je nach Budget ZMCP jederzeit flexibel nachzurüsten. Bei den Wettbewerbern sind entsprechende Technologien in den Basisadapter integriert. Daher sind Rechenzentren in diesem Fall gezwungen, eine neue Karte anzuschaffen, wenn die Absicherung des Cache nachgerüstet werden soll. AFM-700 verfügt über 2 GB NAND-Flash-Speicher mit Doppelschichtkondensatortechnologie. Beides zusammen sorgt dafür, dass der Inhalt des Cache bei einem Stromausfall gespeichert wird. Der Doppelschichtkondensator wird beim Hochfahren des Systems geladen. Dadurch bietet das Modul nach dem Start eine sofort einsatzbereite Cache-Absicherung. Wenn das Modul einen Stromausfall feststellt, werden kritische Teile des RAID-Adapters durch den Doppelschichtkondensator ausreichend lange aktiv gehalten, um die Daten vom integrierten Adapter-Cache in den Flash-Speicher zu kopieren. Danach können die Daten im Flash-Speicher jahrelang ohne Stromversorgung gespeichert bleiben. Wenn die Stromversorgung des RAID-Adapters wiederhergestellt wird, werden die Daten aus dem Flash-Speicher in den integrierten Adapter-Cache zurückkopiert und der Betrieb wird normal fortgesetzt, wobei alle noch ausstehenden E/A-Anforderungen bewahrt bleiben. Und schließlich können die Administratoren der Rechenzentren dank der Adaptec maxView Storage Manager Überwachungsfunktionen (EchtzeitIntegritätsüberwachung und SchnellKapazitätsüberwachung) von Adaptec jederzeit die Temperatur, Speicherkapazität und die verbleibende Lebensdauer des Doppelschichtkondensators prüfen. maxView verfügt über eine webbasierte Benutzeroberfläche, mit der alle Adaptec RAID-Adapter eines Systems auf einfache Weise, ohne Betriebsunterbrechung und ohne Beeinträchtigung der Leistung kontrolliert, überwacht und konfiguriert werden können.
Microchip Adaptec Flash Module 700 - Speichersicherungsbatterie - für RAID 71605, 71605E, 71605Q, 71685, 72405, 7805, 7805Q
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speichersicherungsbatterie
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
VCCI, C-Tick, cUL, FCC, RoHS, KCC
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Microchip Adaptec RAID 71605, 71605E, 71605Q, 71685, 72405, 7805, 7805Q
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,06*
€ 211,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,37*
€ 203,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,48*
€ 195,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,85*
€ 189,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,56*
€ 168,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.